SR3ZZA5K25AC2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
21583858 微型精密球轴承 

EZO BEARING EZO BEARING

SR3ZZA5K25AC2

描述

EZO BEARING SR3ZZA5K25AC2

Precision Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Inner Race Width; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

SR3ZZA5K25AC2

BDI部件号
21583858

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EZO BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
法兰
No
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.0065
详细描述
Precision Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Inner Race Width; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
内圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新