https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TWk4eE1ESTVNelF3TkRrMU9EYzFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZTEzZmFlZjQ5NGQyNDc0NTFlYTQ0Zjg3N2E4NjdlNmE0NjQ4ZDliZjQ4NTIxNDgyMDc4YjU5ZjZkZDZhMjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TWk4eE1ESTVNelF3TkRrMU9EYzFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZTEzZmFlZjQ5NGQyNDc0NTFlYTQ0Zjg3N2E4NjdlNmE0NjQ4ZDliZjQ4NTIxNDgyMDc4YjU5ZjZkZDZhMjk
EZO BEARING
EZO BEARING
SR42RSA3MC3 FGL NO.2
EZO BEARING EZO BEARING
描述
EZO BEARING SR42RSA3MC3 FGL NO.2
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Inner Race Width; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
SR42RSA3MC3 FGL NO.2
BDI部件号
21489893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR42RSA3MC3-FGL-NO-2/p/21489893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
法兰
No
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Inner Race Width; 0.196" Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Stainless Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米