SR4ASS3 G-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhsTnk4eE1EYzNNREkxTWpNMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRWQlRVa0pmTWxOSVRFUmZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDdiMmNlYjNmMTU4MjlmNDQyOTk2YzRiNjgxMTRkOGI4NGE2YTYyNzg1NWQ5NzZhNzU4Y2IzZDUyMjQzMTBmNg
22387712 微型精密球轴承 

BARDEN BARDEN

SR4ASS3 G-2

描述

BARDEN SR4ASS3 G-2

Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Outside Diameter; 9/32" Inner Race Width; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Steel Cage Material; (Single) Bearing

制造商部件号

SR4ASS3 G-2

BDI部件号
22387712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
EAN条码
4054364951887
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove Instrument Bearing | Corrosion Resistant Ball | Exxon Beacon 325 Grease | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
SR4ASS3 G-2
制造商内部编号
60546852
重量/磅
0.035
详细描述
Precision Ball Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Outside Diameter; 9/32" Inner Race Width; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Steel Cage Material; (Single) Bearing
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新