AUBURN BALL BEARINGS
AUBURN BALL BEARINGS
0015-T-114RG
AUBURN BALL BEARINGS AUBURN BALL BEARINGS
描述
AUBURN BALL BEARINGS 0015-T-114RG
Thrust Ball Bearing; 15/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Non Precision Precision
制造商部件号
0015-T-114RG
BDI部件号
21430345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/0015-T-114RG/p/21430345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | 59/64" Outer Diameter 2 | With Center Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
0015-T-114RG
重量/磅
0.12
详细描述
Thrust Ball Bearing; 15/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Non Precision Precision
孔径1
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米