02J05 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSY-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaFppODVNVEkwT0RNME1URTFOakUwTG1wd1p3fGNmN2E4YjgyM2QzZTIzNGNlYjRlNTlhZjhiMTQyOTI1MzQ2MTdjMDZmZmU4NTU3ZTIyZWM0MzZjZWIyNTQ3Yzk
19264292 推力球轴承 

INA INA

02J05

描述

INA 02J05

Thrust Ball Roller Assembly; 0.278" Bore 1; 0.278" Bore 2; 0.55" Outer Diameter; 3/32" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

02J05

BDI部件号
19264292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
0035373000265
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Only
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.00441
详细描述
Thrust Ball Roller Assembly; 0.278" Bore 1; 0.278" Bore 2; 0.55" Outer Diameter; 3/32" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
孔径2
0.278 英寸 | 7.061 毫米
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
孔径1
0.278 英寸 | 7.061 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新