INA
INA
03Y03
INA INA
描述
INA 03Y03
Thrust Ball Bearing; 0.316" Bore 1; 0.316" Bore 2; 11/16" Outer Diameter; 5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
03Y03
BDI部件号
18317595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/03Y03/p/18317595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802026733
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.316" Bore 1; 0.316" Bore 2; 11/16" Outer Diameter; 5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径2
0.316 英寸 | 8.026 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径1
0.316 英寸 | 8.026 毫米