INA
INA
06Y12
INA INA
描述
INA 06Y12
Thrust Ball Bearing; 0.627" Bore 1; 0.627" Bore 2; 0.917" Outer Diameter; 0.187" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
06Y12
BDI部件号
18312883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/06Y12/p/18312883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802026795
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.627" Bore 1; 0.627" Bore 2; 0.917" Outer Diameter; 0.187" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0.627 英寸 | 15.926 毫米
孔径1
0.627 英寸 | 15.926 毫米
高度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
外径
0.917 英寸 | 23.292 毫米