10188-TAK https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TB-TAK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnd05TOHhNRFU0TnpFME16azVOVFF5TWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRUpmVkVGTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZThlZTAyYzMyMmI4NmEwNzg4ODY1YmM3ODZiZjViYmFjYTA4YmJiZWJjNGE4MGNmYTMxYjg5ZWMzMTdmN2I4MQ
24541513 推力球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10188-TAK

描述

SCHEERER BEARING 10188-TAK

Thrust Ball Bearing; 7" Bore 1; 8" Outer Diameter; 1/2" Height; Double Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

10188-TAK

BDI部件号
24541513

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Through Hardened Steel Race Material | No Cage
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
1.65
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7" Bore 1; 8" Outer Diameter; 1/2" Height; Double Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新