INA
INA
13N01
INA INA
描述
INA 13N01
Thrust Ball Roller Assembly; 1.37" Bore 1; 1.37" Bore 2; 1.911" Outer Diameter; 1/8" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
13N01
BDI部件号
19264266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/13N01/p/19264266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0035373004867
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Only
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.01984
详细描述
Thrust Ball Roller Assembly; 1.37" Bore 1; 1.37" Bore 2; 1.911" Outer Diameter; 1/8" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径1
1.37 英寸 | 34.798 毫米
高度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
1.911 英寸 | 48.539 毫米