INA
INA
16Y03
INA INA
描述
INA 16Y03
Thrust Ball Bearing; 1-21/32" Bore 1; 1-21/32" Bore 2; 2.64" Outer Diameter; 1.005" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
16Y03
BDI部件号
19264273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16Y03/p/19264273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0035373005789
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-21/32" Bore 1; 1-21/32" Bore 2; 2.64" Outer Diameter; 1.005" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米
孔径1
1.656 英寸 | 42.062 毫米
高度
1.005 英寸 | 25.527 毫米
孔径2
1.656 英寸 | 42.062 毫米