195TVL470 AA1511 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-TVL-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneVlpODVNVEkwT0RNek9URTVNREEyTG1wd1p3fDE1YWZjZWQ1ODA1MGQ2YWNkOGU1MjM0YjIxMjI2MThhYzAyMWVkNDE0YzFhYjRiNWJlNmRiYzU2ZjFjNTJjM2U
1311690 推力球轴承 

TIMKEN TIMKEN

195TVL470 AA1511

描述

TIMKEN 195TVL470 AA1511

Thrust Ball Bearing; 19-1/2" Bore 1; 20" Bore 2; 23" Outer Diameter; 2-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

195TVL470 AA1511

BDI部件号
1311690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796149946
重量 / Kilogram
28.44
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
195TVL470 AA1511
重量/磅
62.7
详细描述
Thrust Ball Bearing; 19-1/2" Bore 1; 20" Bore 2; 23" Outer Diameter; 2-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
23 英寸 | 584.2 毫米
孔径2
20 英寸 | 508 毫米
孔径1
19.5 英寸 | 495.3 毫米
高度
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新