201TVL615 AA410 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-TVL-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneVlpODVNVEkwT0RNek9URTVNREEyTG1wd1p3fDE1YWZjZWQ1ODA1MGQ2YWNkOGU1MjM0YjIxMjI2MThhYzAyMWVkNDE0YzFhYjRiNWJlNmRiYzU2ZjFjNTJjM2U
17201201 推力球轴承 

TIMKEN TIMKEN

201TVL615 AA410

描述

TIMKEN 201TVL615 AA410

Thrust Ball Bearing; 20-1/8" Bore 1; 21-5/8" Bore 2; 24-3/4" Outer Diameter; 2-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

201TVL615 AA410

BDI部件号
17201201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796166509
重量 / Kilogram
41.87
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
92.3
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20-1/8" Bore 1; 21-5/8" Bore 2; 24-3/4" Outer Diameter; 2-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
21.625 英寸 | 549.275 毫米
高度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
24.75 英寸 | 628.65 毫米
孔径1
20.125 英寸 | 511.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新