TIMKEN
TIMKEN
260TVL635 AA1512
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 260TVL635 AA1512
Thrust Ball Bearing; 26" Bore 1; 28-5/8" Bore 2; 35-1/4" Outer Diameter; 5-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
260TVL635 AA1512
BDI部件号
20353819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/260TVL635-AA1512/p/20353819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796192843
重量 / Kilogram
226.939
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
500.4
详细描述
Thrust Ball Bearing; 26" Bore 1; 28-5/8" Bore 2; 35-1/4" Outer Diameter; 5-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径2
28.625 英寸 | 727.075 毫米
外径
35.25 英寸 | 895.35 毫米
孔径1
26 英寸 | 660.4 毫米