https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnd09DOHhNRGcyTURVNE1qZ3pNREV4TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U3MTdiZmQ0MGFmOWQ5ZWRmY2U0NDljNTI2NjAyY2QxZTg2ZmY0Y2VmZDFjZGZkZGNkMDExZjAyYmJjODI0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnd09DOHhNRGcyTURVNE1qZ3pNREV4TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U3MTdiZmQ0MGFmOWQ5ZWRmY2U0NDljNTI2NjAyY2QxZTg2ZmY0Y2VmZDFjZGZkZGNkMDExZjAyYmJjODI0ZQ
NSK
NSK
2904
NSK NSK
描述
NSK 2904
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 20.2MM Bore 2; 37MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
2904
BDI部件号
17757589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2904/p/17757589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176551765
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.15
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 20.2MM Bore 2; 37MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
0.795 英寸 | 20.2 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米