NTN
NTN
2912
NTN NTN
描述
NTN 2912
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 60.2MM Bore 2; 82MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
2912
BDI部件号
1201067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2912/p/1201067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359290318
重量 / Kilogram
0.271
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
2912
重量/磅
0.65
详细描述
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 60.2MM Bore 2; 82MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
2.37 英寸 | 60.2 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米