TIMKEN
TIMKEN
302TVL510 BB1172
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 302TVL510 BB1172
Thrust Ball Bearing; 30-1/4" Bore 1; 32-7/8" Bore 2; 36-1/4" Outer Diameter; 3-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
302TVL510 BB1172
BDI部件号
17201231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/302TVL510-BB1172/p/17201231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796159082
重量 / Kilogram
105.19
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
231.9
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30-1/4" Bore 1; 32-7/8" Bore 2; 36-1/4" Outer Diameter; 3-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径1
30.25 英寸 | 768.35 毫米
孔径2
32.875 英寸 | 835.025 毫米
外径
36.25 英寸 | 920.75 毫米