AUBURN BALL BEARINGS
AUBURN BALL BEARINGS
31-T-100
AUBURN BALL BEARINGS AUBURN BALL BEARINGS
描述
AUBURN BALL BEARINGS 31-T-100
Thrust Ball Bearing; 2" Bore 1; 2-1/32" Bore 2; 3" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
制造商部件号
31-T-100
BDI部件号
21838433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/31-T-100/p/21838433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | V-Grooved Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
31-T-100
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2" Bore 1; 2-1/32" Bore 2; 3" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径2
2.031 英寸 | 51.587 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径1
2 英寸 | 50.8 毫米