TIMKEN
TIMKEN
310TVL625 AA411
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 310TVL625 AA411
Thrust Ball Bearing; 31" Bore 1; 35-3/16" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
310TVL625 AA411
BDI部件号
17201238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/310TVL625-AA411/p/17201238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796235687
重量 / Kilogram
263.54
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
581
详细描述
Thrust Ball Bearing; 31" Bore 1; 35-3/16" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
31 英寸 | 787.4 毫米
高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径2
35.188 英寸 | 893.775 毫米
外径
40.375 英寸 | 1025.525 毫米