TIMKEN
TIMKEN
317TVL307 AA1509
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 317TVL307 AA1509
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
317TVL307 AA1509
BDI部件号
1336746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/317TVL307-AA1509/p/1336746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796159112
重量 / Kilogram
240.68
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
530.6
详细描述
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
40.375 英寸 | 1025.525 毫米
高度
5 英寸 | 127 毫米
孔径1
31.75 英寸 | 806.45 毫米
孔径2
34.375 英寸 | 873.125 毫米