INA
INA
4118-AW
INA INA
描述
INA 4118-AW
Thrust Aligning Washer; 107MM Bore 1; 107MM Bore 2; 141MM Outer Diameter; 10.5MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
4118-AW
BDI部件号
1172107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4118-AW/p/1172107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802126167
重量 / Kilogram
0.416
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4118 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
重量/磅
0.77
详细描述
Thrust Aligning Washer; 107MM Bore 1; 107MM Bore 2; 141MM Outer Diameter; 10.5MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径2
4.213 英寸 | 107 毫米
外径
5.551 英寸 | 141 毫米
孔径1
4.213 英寸 | 107 毫米
高度
0.413 英寸 | 10.5 毫米