INA
INA
4415
INA INA
描述
INA 4415
Thrust Ball Bearing; 1-3/8" Bore 1; 1-13/32" Bore 2; 2-7/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
4415
BDI部件号
18318318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4415/p/18318318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029635
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.509
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-3/8" Bore 1; 1-13/32" Bore 2; 2-7/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.406 英寸 | 35.712 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径1
1.375 英寸 | 34.925 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米