CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
4450 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 4450 M
Thrust Ball Bearing; 4-1/2" Bore 1; 4-17/32" Bore 2; 6-3/4" Outer Diameter; 1-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
4450 M
BDI部件号
22133135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4450-M/p/22133135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075275644
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4450 M
重量/磅
7.701
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4-1/2" Bore 1; 4-17/32" Bore 2; 6-3/4" Outer Diameter; 1-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径2
4.531 英寸 | 115.087 毫米
孔径1
4.5 英寸 | 114.3 毫米
高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米