https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobE9DODVPRE0wTlRReU1qTTFOamM0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWQ3OTZhMzJiYzgzNTQ1Nzg1MDViYTAwYzk2MDZkZWM4ZGEwYjhhZjE3NzJhYTg4ZTgzMTA2YTUyMWRlOTZhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobE9DODVPRE0wTlRReU1qTTFOamM0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWQ3OTZhMzJiYzgzNTQ1Nzg1MDViYTAwYzk2MDZkZWM4ZGEwYjhhZjE3NzJhYTg4ZTgzMTA2YTUyMWRlOTZhOA
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
4451-00
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 4451-00
Thrust Ball Bearing; 3/8" Bore 1; 0.4" Bore 2; 1-3/64" Outer Diameter; 0.36" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
4451-00
BDI部件号
426236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4451-00/p/426236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Steel Housing | Hardened Steel Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
602 /AT-2434A
制造商内部编号
4451-00
重量/磅
0.057
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3/8" Bore 1; 0.4" Bore 2; 1-3/64" Outer Diameter; 0.36" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
0.4 英寸 | 10.16 毫米
高度
0.36 英寸 | 9.144 毫米
外径
1.047 英寸 | 26.594 毫米