4469-00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobE9DODVPRE0wTlRReU1qTTFOamM0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWQ3OTZhMzJiYzgzNTQ1Nzg1MDViYTAwYzk2MDZkZWM4ZGEwYjhhZjE3NzJhYTg4ZTgzMTA2YTUyMWRlOTZhOA
426248 推力球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

4469-00

描述

GENERAL BEARING 4469-00

Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1.275" Bore 2; 2-11/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

4469-00

BDI部件号
426248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Steel Housing | Hardened Steel Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
616 /AT-8075
制造商内部编号
4469-00
重量/磅
0.384
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1.275" Bore 2; 2-11/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.275 英寸 | 32.385 毫米
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.344 英寸 | 59.538 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新