511/600 M P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
215987 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

511/600 M P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 511/600 M P/6

Thrust Ball Bearing; 600MM Bore 1; 605MM Bore 2; 710MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision

制造商部件号

511/600 M P/6

BDI部件号
215987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075241236
重量 / Kilogram
63
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
511/600 M P/6
重量/磅
139
详细描述
Thrust Ball Bearing; 600MM Bore 1; 605MM Bore 2; 710MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision
孔径2
23.819 英寸 | 605 毫米
孔径1
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
27.953 英寸 | 710 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新