51100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
17165730 推力球轴承 

NACHI NACHI

51100

描述

NACHI 51100

Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 11MM Bore 2; 24MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

51100

BDI部件号
17165730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.04409
详细描述
Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 11MM Bore 2; 24MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径1
0.394 英寸 | 10 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径2
0.433 英寸 | 11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新