51106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TB-SR-STL-MLDCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNFlTOHhNRFExT0RnMU5qazRNRFV4TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRUpmVTFKZlUxUk1YMDFNUkVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEzNmQxMWIzYTEzMjZmOWU5NzZiMGJjOGExM2JhYTg4Njg2NWY0YmRmOGUwMmIyNjQ0MTVmMTkwODQ3NDhhOQ
20355402 推力球轴承 

KOYO KOYO

51106

描述

KOYO 51106

Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51106

BDI部件号
20355402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790035203
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.14991
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新