51110 P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
216023 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

51110 P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 51110 P/6

Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision

制造商部件号

51110 P/6

BDI部件号
216023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075189880
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51110 P/6
重量/磅
0.34
详细描述
Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
高度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新