BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
51118
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
国产 51118 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 22MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51118
BDI部件号
1464559
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51118/p/1464559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 22MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
3.622 英寸 | 92 毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米

