NSK
NSK
51122
NSK NSK
描述
NSK 51122 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 112MM Bore 2; 145MM Outer Diameter; 25MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
NSK 51122
BDI部件号
1183163
详情
619.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51122/p/1183163
单价(不含税)
¥619.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176028991
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51122
重量/磅
2.29281
详细描述
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 112MM Bore 2; 145MM Outer Diameter; 25MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
4.409 英寸 | 112 毫米
高度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米