51126 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
24003375 推力球轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

51126 M

描述

ROLLWAY BEARING 51126 M

Thrust Ball Bearing; 130MM Bore 1; 132MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 30MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51126 M

BDI部件号
24003375

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410091252
重量 / Kilogram
1.87
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51126 M
制造商内部编号
51126 M
重量/磅
4.123
详细描述
Thrust Ball Bearing; 130MM Bore 1; 132MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 30MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径2
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新