SKF
SKF
51132 M
SKF SKF
描述
SKF 51132 M
Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 162MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51132 M
BDI部件号
1417639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51132-M/p/1417639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572051672
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Roller Guided
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51132 M
重量/磅
5.273
详细描述
Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 162MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径2
6.378 英寸 | 162 毫米
孔径1
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米