SKF
SKF
51134 M/DH
SKF SKF
描述
SKF 51134 M/DH
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51134 M/DH
BDI部件号
23244269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51134-M-DH/p/23244269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573958871
重量 / Kilogram
3.067
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
7.27525
详细描述
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
6.772 英寸 | 172 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米