51134 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
1417652 推力球轴承 

SKF SKF

51134 M

描述

SKF 51134M ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

SKF 51134M

BDI部件号
1417652

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 10

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572052532
重量 / Kilogram
3.07
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Roller Guided
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51134 M
重量/磅
6.776
详细描述
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径2
6.772 英寸 | 172 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新