https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnM05DOHhNRGcyTURVMk5UVTJNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDg1ZmZjZjg4ZWU1NDE5ZWViYmJjZTFlZGYyODk5NjUwNGRkMjBiY2Y0MjNlNjVkMDI3ZjBhZjA4YWQ5ZTYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnM05DOHhNRGcyTURVMk5UVTJNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDg1ZmZjZjg4ZWU1NDE5ZWViYmJjZTFlZGYyODk5NjUwNGRkMjBiY2Y0MjNlNjVkMDI3ZjBhZjA4YWQ5ZTYz
NSK
NSK
51156M
NSK NSK
描述
NSK 51156M
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51156M
BDI部件号
1185822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51156M/p/1185822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176531040
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
26.45547
详细描述
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径2
11.142 英寸 | 283 毫米
高度
2.087 英寸 | 53 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米