NTN
NTN
51172
NTN NTN
描述
NTN 51172
Thrust Ball Bearing; 360MM Bore 1; 364MM Bore 2; 440MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51172
BDI部件号
1203430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51172/p/1203430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359306415
重量 / Kilogram
21.1
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
46.51754
详细描述
Thrust Ball Bearing; 360MM Bore 1; 364MM Bore 2; 440MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
14.173 英寸 | 360 毫米
高度
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径2
14.331 英寸 | 364 毫米