51196-M P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaU5DOHhNRFV3TnpVMU5qRTVNakk0Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNTI4MzFlZGI0YmNmMmMxZTc2OTI4MjZjM2RlOTk5YzQ4M2NmMjAyMjdkNzRiMzA5ZWQ5ZDAwNjZhYjNkMjZj
26338548 推力球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

51196-M P/5

描述

SCHEERER BEARING 51196-M P/5

Thrust Ball Bearing; 480MM Bore 1; 484MM Bore 2; 580MM Outside Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision

制造商部件号

51196-M P/5

BDI部件号
26338548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
100
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
100
详细描述
Thrust Ball Bearing; 480MM Bore 1; 484MM Bore 2; 580MM Outside Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
孔径2
19.055 英寸 | 484 毫米
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
孔径1
18.898 英寸 | 480 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新