CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51206 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51206 P/6
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision
制造商部件号
51206 P/6
BDI部件号
216169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51206-P-6/p/216169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075191272
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51206 P/6
重量/磅
0.32
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6 Precision
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.087 英寸 | 53 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米