

NACHI
NACHI
51209
NACHI NACHI
描述
NACHI 51209
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51209
BDI部件号
17165766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51209/p/17165766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.70548
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
高度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米