51209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNE5TODVPRE0wTlRRek1ESXlNVEV3TDBsT1JFdE5URUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjM2NhNmVkYTg2NWVjMTJhZWE1NzFhMzkxZTUyZTM2MTI3MjcyMmE3M2E4ZDkxYmZlZWE2MmRiNTJjMWRmNzJk
17242733 推力球轴承 

KML BEARING KML BEARING

51209

描述

KML BEARING 51209

Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51209

BDI部件号
17242733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 13

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.69887
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新