https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM1pTODVPRE0wTlRRek1qVXhORGcyTDBsT1JFNUxSVUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYjZmOTFhN2M2OTcyZmNlYzM4OTQzYjAzNjdjMmYzOGM1NjcyMmQwMmJjMDgzMzkxYzA5MGE4ODhjZTUyNjFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM1pTODVPRE0wTlRRek1qVXhORGcyTDBsT1JFNUxSVUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYjZmOTFhN2M2OTcyZmNlYzM4OTQzYjAzNjdjMmYzOGM1NjcyMmQwMmJjMDgzMzkxYzA5MGE4ODhjZTUyNjFh
NKE BEARING
NKE BEARING
51224
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 51224
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51224
BDI部件号
667663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51224/p/667663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.67
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
5.88634
详细描述
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径2
4.843 英寸 | 123 毫米