ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
51230 M
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 51230 M
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 153MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 50MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51230 M
BDI部件号
24003379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51230-M/p/24003379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410091368
重量 / Kilogram
6.052
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51230 M
制造商内部编号
51230 M
重量/磅
11.48608
详细描述
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 153MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 50MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
6.024 英寸 | 153 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
1.969 英寸 | 50 毫米