SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
51234M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 51234M
Thrust Ball Bearing; 6.693" Bore 1; 9.449" Outer Diameter; 2.165" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51234M
BDI部件号
24945299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51234M/p/24945299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Through Hardened Steel Race Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
18
详细描述
Thrust Ball Bearing; 6.693" Bore 1; 9.449" Outer Diameter; 2.165" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.449 英寸 | 240.005 毫米
高度
2.165 英寸 | 54.991 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170.002 毫米