ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
51252 M
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 51252 M
Thrust Ball Bearing; 260MM Bore 1; 264MM Bore 2; 360MM Outer Diameter; 79MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51252 M
BDI部件号
24009309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51252-M/p/24009309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410091542
重量 / Kilogram
20.1
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51252 M
制造商内部编号
51252 M
重量/磅
48.5017
详细描述
Thrust Ball Bearing; 260MM Bore 1; 264MM Bore 2; 360MM Outer Diameter; 79MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径2
10.394 英寸 | 264 毫米
高度
3.11 英寸 | 79 毫米
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米