CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51256 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51256 M
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51256 M
BDI部件号
216273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51256-M/p/216273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075192224
重量 / Kilogram
26.7
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51256 M
重量/磅
60.8
详细描述
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径2
11.181 英寸 | 284 毫米