51256M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnM05DOHhNRGcyTURVMk5UVTJNVE0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDg1ZmZjZjg4ZWU1NDE5ZWViYmJjZTFlZGYyODk5NjUwNGRkMjBiY2Y0MjNlNjVkMDI3ZjBhZjA4YWQ5ZTYz
1185833 推力球轴承 

NSK NSK

51256M

描述

NSK 51256M

Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

51256M

BDI部件号
1185833

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
27.5
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
59.74527
详细描述
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 284MM Bore 2; 380MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
孔径2
11.181 英寸 | 284 毫米
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
高度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新