BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
51307
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 51307
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 24MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51307
BDI部件号
1485134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51307/p/1485134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 24MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
高度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米