FAG
FAG
51310
FAG FAG
描述
FAG 51310 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51310
BDI部件号
1144950
详情
144.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51310/p/1144950
单价(不含税)
¥144.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801198196
重量 / Kilogram
0.936
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51310
制造商内部编号
60374123
重量/磅
2.055
详细描述
Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米
高度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米