SKF
SKF
51311
SKF SKF
描述
SKF 51311
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 35MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51311
BDI部件号
1419370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51311/p/1419370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577006899
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51311
重量/磅
2.84
详细描述
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 35MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米