NTN
NTN
51317
NTN NTN
描述
NTN 51317
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 88MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51317
BDI部件号
1203522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51317/p/1203522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359307207
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
7.76027
详细描述
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 88MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径2
3.465 英寸 | 88 毫米
高度
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径1
3.346 英寸 | 85 毫米